マルテラート
マルテラート シリコンモルド ドーナツ
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-60
出来上り寸法(mm)
Φ75×H25
種別
24取
間口W×奥行D(mm)
595×395
容量(mL)
90
TKG品番
9-1108-1001
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85309456
30SIL01N
¥
17,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください