マルテラート
ML シリコンモルド ミニマフィン
種別
54取
容量(mL)
40
間口W×奥行D(mm)
595×395
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-60
TKG品番
9-1108-1101
出来上り寸法(mm)
Φ50×H28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85309465
30SIL06N
230
¥
17,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください