曜日別特売

デバイヤー プレッシャーシリンジ

デバイヤー プレッシャーシリンジ - 大興貿易

ダイヤルを目盛に合わせて調節するだけで簡単に定量ずつ吐出することができます。
2種類の口金付でデコレーション、焼型、アミューズの容器など様々な充填作業にお使いいただけます。
クッキーディスクを付け替えることで、13種類のクッキー生地が吐出できます。

カートリッジΦ85×全長198容量(mL)750吐出量(mL)10~50付属品口金丸(Φ10)×1、口金8切(Φ15)×1、キャップ×2、クッキーディスク13種品番3358-01直径×高さ(mm)85×610TKG品番9-1051-3301内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85309578532526
22,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする