マトファ PCチョコレートモルド

マトファ PCチョコレートモルド - マトファーマトファ PCチョコレートモルド - マトファー
材質ポリカーボネイト寸法(幅W×奥行D)(mm)275×135耐冷温度(℃)0内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
出来上り寸法(mm)
容量(g)
耐熱温度(℃)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85309587901676約22×22×H19出来上がり:約11100キューブ 32PCS
8,300
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
85309596901393約36×26×H18出来上がり:約180~+100ブッシュドノエル 24PCS
8,300
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする