マトファー
マトファ PCチョコレートモルド サクラ
出来上り寸法(mm)
31×30×H15
容量(g)
出来上がり:約9
耐熱温度(℃)
0~+100
材質
ポリカーボネイト
寸法(幅W×奥行D)(mm)
275×135
種別
21PCS
耐冷温度(℃)
0
TKG品番
9-1063-0701
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85309648
901918
¥
8,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください