用美(ヤマコー) 用美(ヤマコー)の 卓上消耗品 用美(ヤマコー)の テーブルウェア(卓上備品・食器) 用美(ヤマコー)の グラス・食器・カトラリー 立体盛込 扇(二段) 立体盛込 扇(二段) 注文コード 85313403 材質スプルス材 寸法(mm)ベース:280×210×H18、段板:375×108×H15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×270×105 TKG品番9-2166-0101 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 35574 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 85313403 35574 ¥13,500 ¥8,998 ¥8,998 ¥9,898 (税込) 3日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください グラス・食器・カトラリー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 笹すだれ 9×18cm 萬洋 税込¥549 ¥499 バスケットへ フィルムフックマグネットマウスウォッシュタンブラー タワー ホワイト 山崎実業 税込¥990 ¥900 バスケットへ フィルムフックマグネットマウスウォッシュタンブラー タワー ブラック 山崎実業 税込¥990 ¥900 バスケットへ holms ハンドル付きタンブラー シービージャパン 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ GOMUG シービージャパン 税込¥1,318 ¥1,198 ANIE2WAYタンブラー670 シービージャパン 税込¥3,298 ¥2,998 シュガースプーン 籐芸 税込¥527 ¥479 バスケットへ ホタル陶器[龍] 深型スープ碗 7 1/4インチ カンダ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 食洗対応塗箸22.5cm パール金属 税込¥406 ¥369 ビタースイート コンビニカップLL パール金属 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 涼味家 陶器製そば皿(竹製すのこ付) パール金属 税込¥824 ¥749 バスケットへ PCかき氷・デザートカップ パール金属 税込¥340 ¥309 バスケットへ メラミン子供食器 ミッフィーフェイス 小判皿 関東プラスチック工業 税込¥857 ¥779 メラミン子供食器 ミッフィーフェイス 深皿 関東プラスチック工業 税込¥769 ¥699 バスケットへ メラミン子供食器 ミッフィーフェイス ライトスプーン 関東プラスチック工業 税込¥263 ¥239 バスケットへ メラミン子供食器 ミッフィーフェイス 湯呑 関東プラスチック工業 税込¥527 ¥479 メラミン子供食器 ミッフィーフェイス マグカップ 関東プラスチック工業 税込¥857 ¥779 バスケットへ メラミン子供食器 ミッフィーフェイス ライトフォーク 関東プラスチック工業 税込¥263 ¥239 バスケットへ 21cm六角けずり箸 マルケイ(国際化工) 税込¥274 ¥249 スモールスプーン マルケイ(国際化工) 税込¥560 ¥509 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)グラス・食器・カトラリー盛器・盛りかご・台盛器 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「盛器・盛りかご・台」にはこんなカテゴリがあります 盛器 船盛り器 盛付台 盛り箱 三宝・盃盛器 盛りかご・ザル・すだれ 飾り網 シェアする マイページ 最近見た商品