アビテラックス
アビテラックス 電気グリル鍋
深型なので温かい煮込み料理や鍋料理に最適です。
鍋は脱着ができ、フッ素加工が施されているので後片付けが簡単です。
寸法(Φ)×深さ(mm)
鍋:260×70
容量(L)
3.0
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
1200
温度調節
無段階温度調節(サーモスタット210℃)
コード長さ(m)
約1.4
質量(kg)
約2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×360×180
TKG品番
9-1017-0901
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85313473
AGN31G-T
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください