アルフレスコ ワイングラス

アルフレスコ ワイングラス キントー

身近な屋外のテラスや公園、自然豊かな山々など、季節を感じながら過ごすライフスタイルを。
ALFRESCOと共に愉しむアウトドアシーン
”屋外で”という意味を持つALFRESCO。テラスや公園など身近な外での食事を豊かに演出します。
エッジの効いたデザインでありながら、テーブルウェアの質感はマットで心地よく、落ち着いたカラーが自然の風景に馴染みます。
衝撃に強く、コンパクトに重なるため持ち運びにも適しています。

材質AS樹脂 耐熱温度(℃)90 直径×口径×高さ(mm)85×71×115 容量(mL)250 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85313909 20736 クリア
700
699
769 (税込)
当日出荷
85313918 20737 スモーク
700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする