リンレイテープ
2ヶ国語表示印刷粘着テープ#625AT
手で切れて、糊が残りにくい!
感染症拡大予防の様々な対策に、手軽にお使いいただけます。
用途
養生用粘着テープです。ラベル目的でも使用できます。
仕様
印刷ピッチ:204mm、ラベル使用:約47枚
幅×全長(mm×m)
50×10
TKG品番
9-2530-1001
内容量
1個
注意
※その他用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85314277
625AT
50
10
PEクロス
換気中
¥
880
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください