LEDズームライト
ズーム機能搭載のLED懐中ライト
明るさ調整(High/Low/点滅)機能付き
押しやすい正面スイッチ
四角いので転がらない
IPX6の耐水形
電球の種類LED
保護等級IPX6 JIS(CO920:2003)暴噴流に対して保護する
光源白色LED(交換できません)
付属品ストラップ
色ブラック
内容量1個
ハンディタイプライト の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85301957 | LHA-Z25C5 | 19267626 | LHA-Z30A5 |
![]() |
ズームLEDライト 防水IPX6 マグネット付 | オーム電機 | 1個 | ¥2,198 税込¥2,418 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
85301975 | LHA-Z50C5 | 19268597 | LHA-Z55A5 |
![]() |
ズームLEDライト 防水IPX6 マグネット付 | オーム電機 | 1個 | ¥2,698 税込¥2,968 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |