曜日別特売

AC充電器 Lightningケーブル着脱型

AC充電器 Lightningケーブル着脱型 - オーム電機AC充電器 Lightningケーブル着脱型 - オーム電機AC充電器 Lightningケーブル着脱型 - オーム電機

コンセントからiPhone・iPad・iPodの充電ができる
Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPad・iPod対応
ライトニングケーブル着脱型
2.4Aの高出力で急速充電
Apple正規認証品(Made for iPhone/iPad/iPod)

ケーブル長(m)約1.0ホワイトケーブルコネクタUSB Type-A/Lightningコネクタ定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.3A(MAX)定格出力電圧USB Type-A 5V(直流) 2.4A(MAX)出力端子USB Type-A×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×41×28質量(g)ケーブル:約25、AC充電器:約40対応機種iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone SE (2nd generation)、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone R、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE、iPhone 6s、 iPhone6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (7th generation)、iPad (6th generation)、iPad Pro 10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch (2nd Generation)、 iPad(5th generation)、 iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st Generation)、iPad mini (5thgeneration)、iPad mini 4、iPad Air (3rd generation)、iPad Air 2、iPad mini 3、 iPad Air、iPadmini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (7th generation)、iPod touch (6th generation)内容量1個
取扱説明書:(0.88MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85302027MIP-AU12W-W
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする