電子黒板・タッチパネル「レグザキャンバス」
オフィスや工場、学校などの会議における生産性向上に貢献することが可能なマルチ機能を標準搭載、表示もワイヤレス接続でかんたん!
多機能で豊富な活用シーンと低価格
本商品は電子黒板だけではなく多くの機能を搭載し、ビジネスや教育現場、医療現場や介護施設など、活用シーンがとても豊富です。 会議や授業、説明会などでの理解度や使い勝手の向上に貢献し、書き込んだデータも保存可能な為管理がしやすく、更に従来品に比べて低コスト化を実現しております。
1. 滑らかな書き心地の〈内蔵電子黒板機能〉
2. アプリ不要の〈簡単ワイヤレス接続機能〉※1
3. 直感的に操作可能な〈PC接続タッチパネル機能〉
4. 時間管理に最適な〈簡易タイマー機能〉
5. USBメモリーから登録できる〈簡易サイネージ機能〉
6. 活躍の場が広がる〈キャスター付きディスプレイスタンドにも対応した設置簡便性や導入の容易性〉
7. 卓上設置で導入が簡単
※1 • 接続機器 : Windows 10、Android (Ver 4.3以上) のワイヤレスディスプレイサポートOS搭載のPC、タブレッ ト、スマートフォン。
• 上記OSが搭載されている全ての機器の接続を保証するものではありません。
また、上記OSでもワイヤレスディスプレイをサポートしていない機器もありますので、使用するPC、タブレット、ス マートホンの取扱説明書もしくはヘルプメニューを確認してください。
画面サイズ65V型
アスペクト比16:09
画面表示寸法(mm)1428×804
バックライト直下型LED
輝度(cd/m2)280
コントラスト比1200:1
視野角水平178°、垂直178°
質量(kg)39
消費電力(W)210
入力電圧(V)AC100±10% (50/60Hz)
材質タッチスクリーン:4mm強化ガラス
タイプノングレア
センサータイプタッチ:赤外線スキャン方式
硬度タッチスクリーン:Mohs硬度7
精度(mm)タッチ:2
速度タッチ反応:6ms
入力端子HDMI®入力:2(サイド)(HDMI®コネクター Type A )
スピーカー15+15内蔵(LR 2チャンネルステレオ)
端子の種類【制御端子】USB メモリー用 USB Aタイプ×3、タッチ用 USB Bタイプ ×1(サイド)
機能ペンアプリ:ホワイトボードペン機能/描画書き込みペン機能、描画保存:本体メモリー保存(保存形式:PNG)、USBメモリーを本機に接続でコピー可能、スクリーンミラーリング:Windows 10~11 、Android 4.3~12 の「ワイヤレスディスプレイ」機能サポート機器に対応、簡易自動サイネージ:対応、簡易タイマー機能:対応、マルチメディア再生:本体メモリー/USBメモリー、動画:Mpeg4、静止画:JPEG、PNG 等、本体保存メモリー:約32GB、時計保持日数(参考値):約7日
取付金具VESA 4点留め(ピッチ600(H)×400(V)mm)、スペーサ10mm (M8 深さ12-27mm)
適合規格【安全・電波】PSE(S-MARK)、J60065 (2019)/ J3000 (H25) / J55032 (H29)、JAITA、JIS C 61000-3-2
使用環境条件温度:5~40℃ 湿度:20~80%(結露のないこと)
保存環境温度:-20~50℃ 湿度:10~90%(結露のないこと)
設置方式横置きのみ
稼働時間(時間)1日当たり16
グリーン購入法適合
仕様最大タッチポイント:20点、ペンツール:専用ペン + 指、ペンアプリ:内蔵、USB接続によるタッチ適用OS:Windows 10~11
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1500×922×103
内容量1台