サウンドシステム

サウンドシステム REGZA

テレビをつなぐだけで、大迫力のサウンドに。
テレビを迫力の重低音に、映像とサウンドが一体になる感動。
視聴を邪魔しない―。たったこれだけでテレビがもっと快適になる。
テレビの後ろに、臨場感あふれる高音質サウンドシステム。
レグザとつなげて映画でも音楽でも心に響く感動のサウンドを実現。

対応機種
【シンクロドライブ方式】
X9400S/Z740XS/X9400/X8400/Z740X/M540X/C340X/X930/X830/Z730X/RZ630X/M530X/X920/Z720X/BM620X/M520X/BZ710X/X910/Z810X/Z20X/Z700X/M510X/M500X/C310Xシリーズ(2021年9月現在)
【オーディオリターンチャンネル】
Z570K/X8900K/Z670K/M550K/X9400S/Z740XS/X9400/X8400/Z740X/M540X/C340X/X930/X830/Z730X/RZ630X/M530X/X920/Z720X/BM620X/M520X/BZ710X/X910/Z810X/Z20X/Z700X/M510X/M500X/C310X/V34/V31/V30/S24/S22/S21/S20/S12/S11シリーズ(2021年9月現在)
【オートモード(動作確認済機種)】
Z570K/X8900K/Z670K/M550K/X9400S/Z740XS/X9400/X8400/Z740X/M540X/C340X/X930/X830/Z730X/RZ630X/M530X/X920/Z720X/BM620X/M520X/BZ710X/X910/Z810X/Z20X/Z700X/M510X/M500X/C310X/G20X/J20X/Z10X/Z9X/Z8X/J10X/J9X/J10/Z8/J8/G9/Z7/J7シリーズ(2021年9月現在)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)サテライトスピーカー 150×96×113(スタンド、底板含む)、サブウーファー 660×96×90(スタンド含む) 質量(kg)(サテライトスピーカー+ サブウーファー) 3.5 出力(W)(非同時駆動、JEITA) 80 最大出力(W)実用最大出力 (非同時駆動、JEITA):サテライトスピーカー:20+20、サブウーファー:40 出力端子HDMI®×1 入力端子HDMI®×1、光デジタル音声入力 (光コネクター 角型ジャック)×1 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)定格動作時(待機時) :11(0.9) 対応フォーマットDolby® Digital、リニアPCM 機能音響エフェクト:DTS Studio SoundTM、5バンドグラフィックイコライザー、低音強調、サウンドモード:オート、映画、音楽、クリア音声 付属品ACアダプター、スペーサー2個、ネジ4個、サテライトスピーカー用シール1枚 グリーン購入法適合 ブラック 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85315494 RSS-AZ55
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする