中央精機
斜光照明具
TS-IL-(3)は対物レンズに取り付けて使用する斜光照明です。専用電源は本体のボリュームで調光できます。OB-5、OB-10用の照明具で作動距離の長い対物レンズには使用できません。
光源
白色LED2灯
質量(kg)
0.08
照明
斜光照明
対物レンズ
OB-5、OB-10
電源
専用電源TS-EP
ケーブル長(m)
1.7
発光色
白
LED使用数(個)
2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85321408
TS-IL-(3)
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください