業務用石油ストーブ ブルーヒーター Fタイプ(温風ファン付き) FM-10F2/FM-19F2

業務用石油ストーブ ブルーヒーター Fタイプ(温風ファン付き) FM-10F2/FM-19F2 ダイニチ工業 業務用石油ストーブ ブルーヒーター Fタイプ(温風ファン付き) FM-10F2/FM-19F2 ダイニチ工業 業務用石油ストーブ ブルーヒーター Fタイプ(温風ファン付き) FM-10F2/FM-19F2 ダイニチ工業 業務用石油ストーブ ブルーヒーター Fタイプ(温風ファン付き) FM-10F2/FM-19F2 ダイニチ工業 業務用石油ストーブ ブルーヒーター Fタイプ(温風ファン付き) FM-10F2/FM-19F2 ダイニチ工業

温風と放射の2ウェイ暖房+オートターボ運転で、すばやく暖める、業務用石油ストーブのハイグレードモデル、
【タイプ】天板が熱くならないファン付きタイプ、
【オートターボ運転】運転開始時に自動で最大火力を5%UPするオートターボ運転付き、
【運転延長セレクト】運転延長セレクトで6時間、9時間、12時間とシーンに合わせて延長時間が選べます、
【速暖】わずか80秒のスピード着火とパワフル暖房、大型放熱器で高い放射効率。気化式石油燃焼技術をリードしてきた、ダイニチならではのこの暖かさがパイオニアの品質です。

用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。 コズミックブルー 電源(V)単相100(50/60Hz) 電源コード(m)3 機能運転延長セレクト、秒速消臭システム、油量計、低騒音化ボックス構造、ノンスパーク点火、タイマー運転、抗菌操作プレート、簡単Lo設定、オートターボ運転 仕様着火速度:80秒 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
タンク容量(L)
暖房の目安(コンクリート)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
FM-10F2(A) 85323973
FM-10F2(A) 85323973
85323973 FM-10F2(A) 13 26畳(42.1m2)まで 35畳(56.7m2)まで 16.5 10.00-3.50(最大-最小) 0.972-0.340(最大-最小) 13.4-38.2(大火力-小火力) 265-140(大火力時-小火力時) 665×456×546(置き台含む)
109,800
63,980
70,378 (税込)
当日出荷
FM-19F2(A) 85323989
FM-19F2(A) 85323989
85323989 FM-19F2(A) 19 47畳(76.1m2)まで 65畳(105.3m2)まで 19.1 18.50-5.60(最大-最小) 1.80-0.544(最大-最小) 10.5-34.9(大火力-小火力) 448-205(大火力時-小火力時) 724×507×581(置き台含む)
119,800
68,980
75,878 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする