石油ファンヒーター

石油ファンヒーター ダイニチ工業
(3件のレビュー)

見やすい「オレンジ液晶」と「Wとって付き大容量9Lタンク」搭載タイプ。
【速暖】40秒スピード着火で足元から部屋全体をすばやくパワフルに暖めます。
【消臭】ニオイの元からカットする「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。
【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。

用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。 タンク容量(L)9 内容量1台
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
暖房の目安(木造)
暖房の目安(コンクリート)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85324138 FW-5622L(S) 15畳(24.3m2)まで 20畳(32.4m2)まで ライトシルバー 11.9 5.60-1.23(最大-最小) 0.544-0.120(最大-最小) 16.5-75.0(大火力-小火力) 190-80(大火力時-小火力時) 445×466×349(置き台含む) 単相100(50/60Hz) オレンジ液晶、パワフル秒速消臭システム、ecoおまかせモード、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、給油モニター
45,800
 
 
取扱い終了

返品不可
85324147 FW-5622L(W) 15畳(24.3m2)まで 20畳(32.4m2)まで ムーンホワイト 11.9 5.60-1.23(最大-最小) 0.544-0.120(最大-最小) 16.5-75.0(大火力-小火力) 190-80(大火力時-小火力時) 445×466×349(置き台含む) 単相100(50/60Hz) オレンジ液晶、パワフル秒速消臭システム、ecoおまかせモード、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、給油モニター
45,800
 
 
取扱い終了

返品不可
43702376 FW-3623L(W) - - ムーンホワイト 11.1 3.60-0.74 0.350-0.072 25.7-125.0(大火力-小火力) 128-62(大火力時-小火力時) 445×430×357(置台含む) - -
40,800
 
 
取扱い終了
43702410 FW-4623L(W) - - ムーンホワイト 11.9 4.60-0.91 0.447-0.088 20.1-102.3(大火力-小火力) 152-70(大火力時-小火力時) 445×466×349(置台含む) - -
47,800
 
 
取扱い終了

返品不可
43702428 FW-5623L(S) - - ライトシルバー 11.9 5.60-1.23 0.544-0.120 16.5-75.0(大火力-小火力) 190-80(大火力時-小火力時) 445×466×349(置台含む) - -
53,800
 
 
取扱い終了

返品不可
43702437 FW-5623L(W) - - ムーンホワイト 11.9 5.60-1.23 0.544-0.120 16.5-75.0(大火力-小火力) 190-80(大火力時-小火力時) 445×466×349(置台含む) - -
53,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
43702437
2024-08-13
用途:
日常生活
その他業種

夫婦二人の生活なので.細かい設定は不要で,安全に関する現状の設定選択しで十分足りています.あえて言わせてもらえば,灯油残量の「予告」「警告」ブザーです.ブザーでなく言葉を発してくれれば,シニアには大助かりです.

対象商品:
43702437
2024-02-20
用途:
事務室
東武興産株式会社 様

すぐに暖かくなります。石油タンク大きいので、手間が掛かりませんし、石油臭く無くて事務室には適しています。

対象商品:
85324147
2022-11-24
用途:
部屋の暖房に

今までダイニチ工業様の3.6kwのを使っていましたが
段違いの温かさ。ダイニチ工業様の製品は給油フタも開閉しやすく
いつも、購入しています。前の物は11年も使えました。
おススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする