産業用送風機 GQ-90B2 ベルト式

産業用送風機 GQ-90B2 ベルト式 鎌倉製作所 産業用送風機 GQ-90B2 ベルト式 鎌倉製作所 産業用送風機 GQ-90B2 ベルト式 鎌倉製作所 産業用送風機 GQ-90B2 ベルト式 鎌倉製作所

広範囲に快適でソフトな風をお届け!
ベルトドライブ方式

用途工場だけでなく、風のない体育館/武道場などの換気を促進。風を感じることで体感的にも涼しさを実感、熱中症対策に最適。 ファン径(cm)90 風量(m3/min)990 電源(V)単相100 極数(P)4 出力(kW)0.4 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1032×410×1130 質量(kg)78 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×3×10 先端3Pプラグ 耐熱クラスE 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※荷おろしにはフォークリフトが必要です。お客様側でご準備頂きますようお願いします。
※別途オプションにてユニック車(チャーター)にて配送可能
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※200V製品は電源コードのみとなります、差し込みプラグは付属されておりません。差し込みプラグはご使用の現場にあわせてご用意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってトラックまで荷物の引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
騒音値(dB)
周波数(Hz)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85388985 GQ-90B2 65 50
272,000
249,000
273,900 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85388994 GQ-90B2 67 60
272,000
249,000
273,900 (税込)
13日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする