KEY:FACE クレンジングセット

KEY:FACE クレンジングセット - KEY:FACEKEY:FACE クレンジングセット - KEY:FACEKEY:FACE クレンジングセット - KEY:FACE

自然由来の複合体と肌に優しい成分で肌を落ち着かせ、メイクや肌の老廃物を刺激せずきれいに落とすピュアクレンジングオイルです。
柔らかい泡が外部環境から積み重ねられた老廃物と残ったメイクをきれいに拭き取り、クレンジング後も肌をしっとりと保ってくれるまろやかな弱酸性クレンジングフォームです。

成分
[クレンジングオイル]
エチルヘキシルパルミテート、イソヘキサデカン、プロピレングリコールダイカプリレート/ダイカプレート、ソルベス-30テトラオリエート、カプリリック/カプリクトリグリセリド、イソドデケーン、イソプロピルパルミテート、 エチルヘキシルペラゴネート、ポリグリセリル-10ジオリエート、ボトルプール抽出物、イチジク抽出物、ヒドロジェネチドレシチン、トコフェリリノリエート、ペンタエリスリチルテトラ-ジ-ブチルヒドロキシヒドロシンナメート、セラミドエンピ 、1,2-ヘキサンジオール
[クレンジングフォーム]
精製水、ナトリウムココイルイセチオネート、グリセリン、グリコールジステアレート、ナトリウムメチルココイルタウレート、カリウムココエート、カリウムココイルグリシネート、昆布抽出物、一連葉葉抽出物、ラベンダー抽出物、 マシュマロの葉/根のエキス、バジルの花/葉の抽出物、ローズマリーの葉の抽出物、弱い蜜の抽出物、カモミールの花抽出物、フェンネル抽出物、ヒドロジェネチドレシチン、塩化ナトリウム、シトリックアシド、デシレングリコール、ベータ-グルカン、ジソジウム イチチエイ、フルクトオリ高糖類、酵母発酵ろ過物、ヒドロライズドハイアルロニックアシド、1,2-ヘキサンジオール、ヒドロキシアセトフェノン、エチルヘキシルグリセリン
セット内容クレンジングオイル 200mL、クレンジングフォーム 150mL内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85328469-
5,891
5,790
6,369(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基礎化粧品・美容液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする