フロアーシューズカバー(防水タイプ)

フロアーシューズカバー(防水タイプ) DENSAN(ジェフコム)

フローリング、じゅうたん、たたみ等をキズつけない! すべりにくい!水に強い!
使い捨ての靴カバーに比べてグリップ力が強い
靴の上からスッポリ履くだけ、ヒモやベルトでの締め付けは不要

用途仕上げ、内装工事での床の保護に/土足厳禁場所での訪問者、見学者用に(工場、事務所、モデルハウス、体育館、会館、寺院、神社など) 材質天然ゴム(NR) サイズM 本体寸法(mm)5×270×150(たたんだ状態) 質量(g)54 取付可能寸法(cm)24.5~26.0 内容量1足
関連資料: (0.41MB)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85389143 KCW-30M-WT ホワイト
1,980
 
 
取扱い終了

返品不可
85389168 KCW-30M-GY グレー
1,980
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする