ダンベル トレーニング 筋トレ 重量調整 2個 リング型 両手持ち可 強度5段階

ダンベル トレーニング 筋トレ 重量調整 2個 リング型 両手持ち可 強度5段階 エレコムヘルスケア

アプリ連携で脱・自己流!鍛えたい・シェイプアップしたい筋肉にしっかりアプローチできる。
専用のアプリ”ECLEAR SPORTS”を使って、家でのトレーニングを正しくサポートしてくれる、トレーニングダンベルです。

セット内容ダンベル、スマートフォンケース 材質本体:鉄、セメント、PE(表面素材)、スマートフォンケース:PVC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×33×230(参考収納寸法:約85×15×165までのスマートフォン) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85419873 HCF-DBT20GY グレー
オープン
 
 
取扱い終了
85419889 HCF-DBT30DG ダークグレー
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする