エクセレントニトリル手袋 NBR-2700 S
ラテックスタンパクを含んでおらず、ラテックスアレルギーの方には最適
指部のエンボス加来でテープのくっつきを防止
食品衛生法適合品
特殊な梱包方法で余計な手袋の取り出しを防止できる
サイズ毎にパッケージカラーを変えており、サイズ確認が容易
色ブルー
サイズS
入数(枚)200
エンボス加工指先エンボス
材質ニトリルゴム
全長(cm)23
質量(g)700
規格食品衛生法適合
手の平幅(cm)8.6
内容量1箱(200枚)
ラテックスタンパクを含んでおらず、ラテックスアレルギーの方には最適
指部のエンボス加来でテープのくっつきを防止
食品衛生法適合品
特殊な梱包方法で余計な手袋の取り出しを防止できる
サイズ毎にパッケージカラーを変えており、サイズ確認が容易