エクセレントニトリル手袋 NBR-2700 L

エクセレントニトリル手袋 NBR-2700 L 三興化学工業 エクセレントニトリル手袋 NBR-2700 L 三興化学工業

ラテックスタンパクを含んでおらず、ラテックスアレルギーの方には最適
指部のエンボス加来でテープのくっつきを防止
食品衛生法適合品
特殊な梱包方法で余計な手袋の取り出しを防止できる
サイズ毎にパッケージカラーを変えており、サイズ確認が容易

ブルー サイズL 入数(枚)200 エンボス加工指先エンボス 材質ニトリルゴム 全長(cm)23 質量(g)850 規格食品衛生法適合 手の平幅(cm)10.7 内容量1箱(200枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85423888 272740
オープン
2,198
2,418 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする