15.6型液晶ポータブルモニター 5年保証
15.6型液晶ポータブルモニター。1本の USB-C ケーブルで、共有やプレゼンテーションを簡単にセットアップしたり、デュアルスクリーンワークステーションによって外出先での生産性を向上させたりすることができます。
規格2K/FHD(Full-HD)
解像度1920×1080
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
モニターサイズ15.6
内容量1個
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品

15.6型液晶ポータブルモニター。1本の USB-C ケーブルで、共有やプレゼンテーションを簡単にセットアップしたり、デュアルスクリーンワークステーションによって外出先での生産性を向上させたりすることができます。