曜日別特売

1ドア冷凍庫 31L

1ドア冷凍庫 31L - TOHOTAIYO1ドア冷凍庫 31L - TOHOTAIYO1ドア冷凍庫 31L - TOHOTAIYO1ドア冷凍庫 31L - TOHOTAIYO1ドア冷凍庫 31L - TOHOTAIYO1ドア冷凍庫 31L - TOHOTAIYO1ドア冷凍庫 31L - TOHOTAIYO1ドア冷凍庫 31L - TOHOTAIYO

冷凍モード、冷蔵モードの切り替えが出来る冷凍庫。コンパクトな見た目ですが、しっかり収納することができます。中央の棚を取り外して使用することも可能です。ネジを付け替えることで、ドアの開き方を左右で変えることが出来ます。天板は耐熱性で、電子レンジなどを設置しスペースを有効活用できます。

幅(mm)474定格内容積(L)31外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×447×496質量(kg)約15.5電源(V)AC100(50/60Hz)年間消費電力量(kWh/年)111冷却方式直冷式温度調節8段階(冷蔵1~3、冷凍:1~5まで調整可能)騒音値(dB)38(50Hz/60Hz共通)冷媒ノンフロンR600aコード長さ(m)約1.8付属品霜取り用ヘラ、製氷皿内容量1台
注意
※天板の耐荷重は約30kgです。
※電子レンジの機種によっては設置できない場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85426295TH-31RFS1-WDウッド
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85426304TH-31RFS1-BKブラック
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85426313TH-31RFS1-WHホワイト
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85426329TH-31RFS1-SLシルバー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする