曜日別特売

2ドア冷凍冷蔵庫 138L

2ドア冷凍冷蔵庫 138L - TOHOTAIYO2ドア冷凍冷蔵庫 138L - TOHOTAIYO2ドア冷凍冷蔵庫 138L - TOHOTAIYO2ドア冷凍冷蔵庫 138L - TOHOTAIYO2ドア冷凍冷蔵庫 138L - TOHOTAIYO2ドア冷凍冷蔵庫 138L - TOHOTAIYO2ドア冷凍冷蔵庫 138L - TOHOTAIYO2ドア冷凍冷蔵庫 138L - TOHOTAIYO

シンプルでスタイリッシュなデザイン。たっぷり入る大容量138L。左右ドア開き付け替え可能。天板は耐熱性なので、電子レンジなどを置くことができます。お部屋やオフィスで、冷蔵庫上のスペースを有効活用できます。

幅(mm)474定格内容積(L)138(冷凍室:40、冷蔵室:98)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×498×1282質量(kg)約34電源(V)AC100(50/60Hz)年間消費電力量(kWh/年)246冷却方式直冷式温度調節8段階(切、1~7まで調整可能)騒音値(dB)24.2(50/60Hz共通)冷媒ノンフロンR600aコード長さ(m)約1.8付属品製氷皿、霜取り用ヘラ、清掃棒、卵ケース、フリーケース、フリーポケット×2、ボトルポケット、仕切り棚(冷凍庫用)、仕切り棚大×2、仕切り棚小内容量1台
注意
※天板の耐荷重は約30kgです。
※電子レンジの機種によっては設置できない場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85426399TH-138L2WDダークウッド
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85426408TH-138L2BKブラック
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85426417TH-138L2WHホワイト
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする