レオナ
フロストスライドガラス(透明)
寸法(幅W×長さL)(mm)
25×75
厚さ(mm)
1.0~1.2
材質
透明ホワイトガラス
高さ(mm)
20(フロスト部)
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85431423
0317-2101
切放
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
85431439
0313-2101
縁磨90度
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください