レオナ
フロストスライドガラス
寸法(幅W×長さL)(mm)
25×75
厚さ(mm)
1.0~1.2
材質
透明ホワイトガラス
高さ(mm)
20(フロスト部)
内容量
1セット(100枚)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85431448
0317-6101-02
切放
青
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
85431457
0317-6101-08
切放
緑
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
85431466
0317-6101-12
切放
ピンク
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
85431475
0317-6101-16
切放
白
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
85431484
0317-6101-17
切放
黄色
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
85431493
0313-6101-02
緑磨90度
青
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
85431509
0313-6101-08
緑磨90度
緑
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
85431518
0313-6101-12
緑磨90度
ピンク
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
85431527
0313-6101-16
緑磨90度
白
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
85431536
0313-6101-17
緑磨90度
黄色
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください