レオナ
磁製乳鉢(乳棒付)
乳棒が付属しています。
商品タイプ
乳棒・乳鉢セット
材質
磁
耐熱温度(℃)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
高さ(mm)
深さ(mm)
内径(Φmm)
棒長(mm)
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85431649
J-706
180
100
80
150
乳棒:180
900
¥
2,750
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
85431658
J-707
200
115
95
175
乳棒:194
1500
¥
4,650
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
85431667
J-708
230
140
120
200
乳棒:222
2000
¥
5,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください