ポータブル電源2000 Pro
2160Whの大容量・合計2200Wの高出力モデル。ホットプレートから家庭用冷蔵庫まで、電池残量を気にすることなく使用可能です。
最大8つのデバイスに同時給電が可能なため、アウトドアでできることがさらに広がります。
家族やグループでのキャンプに加えて、車中泊や災害時の緊急電源としてもご利用いただけます。
質量(kg)19.5
入力AC入力:100V~50/60Hz、最大15A、DC入力:11-17.5V(動作電圧)8A,2ポート電流制限8A;17.5-60V(動作電圧)12A,2ポート電流制限24A,合計1400W
出力3×AC出力:100V~50/60Hz,1ポート最大20A/2000W,3ポート合計2200W(瞬間最大4400W) 2×USB-A出力:QuickCharge3.0,5-6V-3A,6-9V-2A,9-12V-1.5A,各ポート最大18W 2×USB-C出力:5V-3A,9V-3A,12V-3A,15V-3A,20V-5A,各ポート最大100W シガーソケット出力:12V-10A
保証期間3年間
付属品車載用充電シガーアダプター、ACアダプター、取扱説明書、トランスジャック*2
幅(mm)384
高さ(mm)307.5
使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40)
奥行(mm)269
定格出力(W)2200
バッテリーNCM
バッテリー容量(Ah)50
充電時間(時間)コンセント約2、シガーソケット約24、200Wソーラーパネル(別売り)×6枚約2.5(天気次第)
波形純正弦波
保管温度範囲(℃)-20~25(1年)、-20~45(3ヶ月)、-20~60(1ヶ月)
バッテリー容量(Wh)2160
入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー
出力ポートAC/USB-A急速充電*2/USB-C急速充電*2/シガーソケット
内容量1台