曜日別特売

ツールキャリープロテクター

ツールキャリープロテクター - JEJアステージ

水を通さない生地を使用。
高周波溶着仕様の水に強いツールバッグ。

材質
芯材:ポリエチレン、内張:ポリエステル420D(裏面PVCコーティング)、底面:PVCメッシュクロス、ハンドル・ベルト:ポリプロピレン
材質(本体)
ポリエステル600D(裏面PVCコーティング)
外寸法・高さ(mm)
260
外寸法・奥行(mm)
250
内容量
1個
注意
※完全防水ではありません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
ポケット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85436479TCP-360S360×250×260ブラウンカーキ小×4、大×2
オープン
取扱い終了
85436488TCP-460S460×250×260ブラウンカーキ小×6、大×3
オープン
取扱い終了
返品不可
85436497TCP-560S560×250×260ブラウンカーキ小×8、大×4
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする