曜日別特売

シメまで美味しい「俺のラーメン鍋」

シメまで美味しい「俺のラーメン鍋」 - THANKO(サンコー)[電子機器]シメまで美味しい「俺のラーメン鍋」 - THANKO(サンコー)[電子機器]シメまで美味しい「俺のラーメン鍋」 - THANKO(サンコー)[電子機器]シメまで美味しい「俺のラーメン鍋」 - THANKO(サンコー)[電子機器]シメまで美味しい「俺のラーメン鍋」 - THANKO(サンコー)[電子機器]シメまで美味しい「俺のラーメン鍋」 - THANKO(サンコー)[電子機器]シメまで美味しい「俺のラーメン鍋」 - THANKO(サンコー)[電子機器]

袋麺に特化した専用設計
世の中の袋麺を調べに調べ抜き、袋麺の調理に特化したラーメン鍋。
あらゆる種類の袋麺を割らずに入れられるサイズ設計、火力や保温性にもこだわり抜きました。
こだわりのラーメンを思う存分楽しめる設計です。
調理機能も充実した万能さ
調理機能も充実。火加減の無段階調整機能や、
底に満遍なく熱が広がるような熱源、釜の大きさなども調理に最適な設計となっています。
袋麺調理はもちろん、その他の鍋を使用する料理にも使用できます。
こだわり抜いた設計
コンパクトな電気調理鍋としても優秀な「俺のラーメン鍋」。
開発者の沢山のこだわりが詰まった設計となっています。
開発ストーリー
手軽に食べる事の出来る袋麺。
ですが実際は鍋にお水を入れ、コンロに火をかけ沸騰するのを待ち、
麺・スープを入れお好みの野菜を投入、しばらく待って出来上がり、丼に移す。
丼に移す際も野菜がどんぶりの底面に入ってしまい見た目もイマイチに・・・。鍋から直接食べるのも味気ない・・・。
食べ終わった後も、鍋やどんぶりを洗ったりと面倒。
そんな悩みを解決したいという想いが、このラーメン鍋の開発のきっかけでした。

用途こだわりの袋麺で至高のひとときを定格消費電力(W)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×145×175質量(g)約1350電源(V)AC100(50/60Hz)ヒーター温度(℃)最大320温度設定温度無段階スライドスイッチ沸騰時間目安約6分(500mLの常温水で)※環境温度により異なります安全装置サーモスタット、温度ヒューズ材質アルミニウム合金 フッ素加工セット内容本体、鍋、蓋、シリコン持ち手×2、電源ケーブル、日本語説明書保証期間購入日より12カ月仕様【最大水位】0.8L(満水容量1.0L)コード長さ(m)約1満水容量(L)1内容量1個
注意
※仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85440033TK-FUKU21W
7,255
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥680/税込¥748
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする