Joman(旧:MCP)
一酸化炭素メーター
本製品は、ガスの組成や含有量、ガス漏れ濃度検知のための計測器です。
検知対象ガス
一酸化炭素
測定範囲(ppm)
0~1000
寸法(mm)
162×57×38
質量(g)
120
電源
9V電池
分解能(ppm)
1
精度
±5%±10ppm
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85456158
JS8700A
¥
8,500
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください