Go Direct 温度センサ GDX-TMP

Go Direct 温度センサ GDX-TMP ナリカ

すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。ステンレスプローブの温度センサです。リアルタイムで温度を数値化・グラフ化します。

仕様【実験例】水の凝固点と沸点・吸熱反応・発熱反応・アルコールの融点 電源充電式電源(USB充電式) 測定項目温度 精度±0.3℃ 対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB 温度測定範囲(℃)-40~125 インターフェースBluetoothまたはUSB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×20、プローブ部115 最小表示(℃)0.01 内容量1個
注意
※実験には別途コンピュータが必要です。
※専用ソフトウェア「GRAPHICAL ANALYSIS(TM)」は無料でダウンロードしてお使いいただけます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85457174 E31-8200-16
オープン
23,980
26,378 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする