デジバイブロ用 マグネット(曲面取付用)
軽量センサタイプ以外の1332Bシリーズに使用できる曲面取付用マグネットです。
用途検出面が強磁性体で、尚且つ曲面に取り付けたい場合に。
寸法(幅W×高さH)(mm)25Φ×9
吸着力(N)約33
使用環境温度上限(℃)120
質量(g)約25
内容量1個
関連資料:
仕様書(0.05MB)
注意
※マグネット吸着力が強いため、端部を一旦検出面に当てた後、手を離さず静かに全体を旧直させてください。※センサとはM6サイズのネジで取り付けます。