曜日別特売
MG-3B デジバイブロ用 マグネット(曲面取付用) 昭和測器 85458793

デジバイブロ用 マグネット(曲面取付用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
85458793
品番
MG-3B
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

軽量センサタイプ以外の1332Bシリーズに使用できる曲面取付用マグネットです。

用途
検出面が強磁性体で、尚且つ曲面に取り付けたい場合に。
寸法(幅W×高さH)(mm)
25Φ×9
吸着力(N)
約33
使用環境温度上限(℃)
120
質量(g)
約25
関連資料:仕様書(0.05MB)
注意
※マグネット吸着力が強いため、端部を一旦検出面に当てた後、手を離さず静かに全体を旧直させてください。
※センサとはM6サイズのネジで取り付けます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする