アルコール検知器用ストロー Φ8×70mm 個包装無し

アルコール検知器用ストロー Φ8×70mm 個包装無し - 大一産業アルコール検知器用ストロー Φ8×70mm 個包装無し - 大一産業アルコール検知器用ストロー Φ8×70mm 個包装無し - 大一産業

アルコール検知器用のストローです。今お使いのアルコール検知器で使用しているストローの直径、長さをご確認頂きお選びください。個包装がない分、割安です。

用途アルコール検知器用ストロー直径(Φmm)8(ストロー)長さ(mm)70(ストロー)仕様個包装無し内容量1ケース(800本×20箱)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85459308First.225
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする