アルコール検知器用ストロー Φ6×70mm 個包装有り

アルコール検知器用ストロー Φ6×70mm 個包装有り - 大一産業アルコール検知器用ストロー Φ6×70mm 個包装有り - 大一産業アルコール検知器用ストロー Φ6×70mm 個包装有り - 大一産業
(1件のレビュー)

アルコール検知器用のストローです。今お使いのアルコール検知器で使用しているストローの直径、長さをご確認頂きお選びください。個包装されており衛生的です。

用途アルコール検知器用ストロー直径(Φmm)6(ストロー)長さ(mm)70(ストロー)仕様個包装有り材質ポリプロピレン樹脂内容量1ケース(500本×20箱)
注意
※個人宅への配送は不可となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85459326First.251
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-16
用途: アルコール検知チェック
医療・福祉・介護関連業

アルコール検知器に使用する、使い捨てのストローとしては、十分利用に見合った金額と思います。
個包装であるのもポイント高いです。開けにくいですけど。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする