2023年壁掛けカレンダー 21ジャンボサイズカレンダー

2023年壁掛けカレンダー 21ジャンボサイズカレンダー 新日本カレンダー
(1件のレビュー)

見やすい前後月の付いたジャンボサイズカレンダーです。
大きく見やすい数字・旧暦・六曜入りで実用性抜群!
表紙の裏に便利な年表付!!

用途カレンダー タイプ壁掛け 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×3×770 質量(g)540 枚数13 製本金具 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85470894 NK-8190
1,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
85470894
2023-01-16
用途:
毎日の予定確認
その他業種

最近、視力が劣化してきましたので大きい表示は助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする