2023年壁掛けカレンダー サタケシュンスケ

2023年壁掛けカレンダー サタケシュンスケ 新日本カレンダー

いま注目のイラストレーター・サタケシュンスケが描くかわいい動物たちがいっぱいの壁掛けカレンダーです。
ここでしか見られない描きおろしイラストが満載です。
メモを書くのも楽しい、遊び心あふれるデザイン。
毎日のToDoをチェックできる記入欄付き。

用途カレンダー タイプ壁掛け 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×3×420 質量(g)261 枚数13 製本紙ヘッダー 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85471813 NK-8955
1,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする