GELID(ジェリド)
RGB対応120mmケースファン
ARGB対応120mmケースファン
ハイドロダイナミックベアリング採用
分岐ケーブル仕様
ノイズレスモータードライブIC搭載
ワイドレンジRPM
強化された静圧性
RoHS対応の環境配慮型プロダクト
寸法(mm)
120×120×25
質量(g)
136
接続
PWM4ピン
ベアリング
Hydro Dynamicベアリング
回転数(min
-1
[r.p.m])
700~1600
最大風量(CFM)
65.5
最大静圧(mmH
2
O)
1.47
標準ノイズ(dB)
35
動作電圧(V)
DC12
定格電流(A)
0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
リブ無し
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85475286
FN-ZODIAC-01
¥1,255
¥
1,198
¥1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください