LEDライトユニット形 Myシリーズ 20形 直付形ウォールウォッシャ器具 固定出力 グレアカット ABタイプ セット品

LEDライトユニット形 Myシリーズ 20形 直付形ウォールウォッシャ器具 固定出力 グレアカット ABタイプ セット品 三菱電機 LEDライトユニット形 Myシリーズ 20形 直付形ウォールウォッシャ器具 固定出力 グレアカット ABタイプ セット品 三菱電機 LEDライトユニット形 Myシリーズ 20形 直付形ウォールウォッシャ器具 固定出力 グレアカット ABタイプ セット品 三菱電機 LEDライトユニット形 Myシリーズ 20形 直付形ウォールウォッシャ器具 固定出力 グレアカット ABタイプ セット品 三菱電機 LEDライトユニット形 Myシリーズ 20形 直付形ウォールウォッシャ器具 固定出力 グレアカット ABタイプ セット品 三菱電機 LEDライトユニット形 Myシリーズ 20形 直付形ウォールウォッシャ器具 固定出力 グレアカット ABタイプ セット品 三菱電機

材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 定格電圧(V)100~242 大きさ20形 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)85 ライトユニットグレアカット(ABタイプ)、LED内蔵・電源ユニット内蔵 内容量1台
注意
※赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65735155 MY-N208361A/NAHTN 5.8 112 650 800
33,300
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
65735268 MY-N215361A/NAHTN 11.2 112.5 1300 1600
37,300
15,980
17,578 (税込)
31日以内出荷

返品不可
65735383 MY-N230361A/NAHTN 21.4 121.4 2600 3200
41,300
17,980
19,778 (税込)
31日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする