LEDライトユニット形 Myシリーズ 20形 直付形ウォールウォッシャ器具 連続調光 グレアカット ABタイプ セット品
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
定格初期照度補正付連続調光(5~100%)
定格電圧(V)100~242
大きさ20形
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)85
ライトユニットグレアカット(ABタイプ)、LED内蔵・電源ユニット内蔵
内容量1台
注意
※赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください