LED伸縮式パイロン

LED伸縮式パイロン DENSAN(ジェフコム)

暗いところでもはっきり見える伸縮式パイロン
電池式で手軽に使える
コンパクトに収納できる「光る」伸縮式パイロン
スイッチで「点滅」「全点灯」「消灯」の切り替えが可能
反射材使用で目立つ!
折りたたんですき間に収納できるので車に常備可能

材質土台・伸縮部:ポリプロピレン、生地:オックスポリエステル、反射材:ポリエステル 寸法(mm)250×250×450 質量(kg)1.2 使用電池単4アルカリ乾電池×2個 点灯時間(時間)40以上 高さ(mm)450 種類伸縮式 デザインライン入り 内容量1個
注意
※乾電池は付属しておりません。別途お買い求めください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85501064 SSP-45-LD
4,980
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする