LEDパランドル(スリム・単独タイプ)

LEDパランドル(スリム・単独タイプ) DENSAN(ジェフコム) LEDパランドル(スリム・単独タイプ) DENSAN(ジェフコム)

スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ作業灯
クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束2000lmで明るい
密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)
付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
水を通さず空気だけを通す換気弁搭載

電球の種類LED 使用場所屋外用 保護等級IP63 定格消費電力(W)20 パイプ:透明 寸法(mm)45×900×45 光色昼光色 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 定格入力電流(A)0.2 LED使用数(個)160 全光束(Lm)2000 平均演色評価数(Ra)80 照射角度(°)120 使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下 色温度(K)6000 力率0.85以上 電源ケーブルPNCTF 0.75mm2×2、2極プラグ ケーブル長(m)約3 材質(パイプ)ポリカーボネート 材質(キャップ)ステンレス 定格寿命(時間)40000 付属品固定金具×2(割りピン付) 材質ポリカーボネート・ステンレス 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85501213 PDL-20
26,700
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする