曜日別特売

LEDベースライト

LEDベースライト - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

ライトアップに最適な小型のLED照明(6W・電球色)
6Wタイプ
光色:優しく温かみのある色合いの「電球色」
保護等級 IP65 水のかかる場所でも使用可能
高級感のあるステンレスボディ
AC100Vで、コンセントのある場所ならすぐに設置可能

用途
屋外建物、樹木などのライトアップ
クリスマスイルミネーションの照明
屋内での間接照明
光色電球色電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)6寸法(mm)120×96×145色温度(K)3000LED使用数(個)6全光束(Lm)660定格入力電流(A)0.06照射角度(°)60保護等級IP65電源ケーブル2極プラグ/長さ1.5m材質本体:ステンレス・ガラス、ケーブル:ゴム内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85501274PDS-C03-06L
13,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする