LEDモチーフSDX(マルチパターンタイプ)

LEDモチーフSDX(マルチパターンタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) LEDモチーフSDX(マルチパターンタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) LEDモチーフSDX(マルチパターンタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) LEDモチーフSDX(マルチパターンタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

多彩なフルカラー点灯パターン
フルカラーマルチパターン点灯
フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯
(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続)5種の点灯パターン切替可能

駆動方式AC-DCアダプタ方式 入力AC100V 50/60Hz 2A 出力DC66V 2.27A 使用環境温度(℃)-10~40、常湿 使用場所屋外仕様 保護等級IP44 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 内容量1個
注意
※LEDモチーフSDXは点灯部分の部品です。
※別売のAC-DCアダプタとの組合せで光ります。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。
※恒久施設照明としては使用できません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85501816 SDX-C02-MP (全点灯時)23 490×35×630 1.1
32,000
23,980
26,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
85501825 SDX-C03-MP (全点灯時)42 810×55×950 2.6
40,000
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする