右下精器製造
一般真空計 Φ100(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)
接続部のサイズ
G3/8
種類
真空計
外径(Φmm)
100
最小目盛(MPa)
0.002
校正証明書
一般校正
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
大きさ
精度
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85481927
G411-211-0MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)
A枠(立型つば無し)
Φ100mm
1.6級
-0.1~0
G3/8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85481936
G421-211-0MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)
B枠(立型つば有り)
Φ100mm
1.6級
-0.1~0
G3/8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。