2芯*0.3平方、直流電源ケーブル5521DCプラグ、防水

2芯*0.3平方、直流電源ケーブル5521DCプラグ、防水 bitstrong 2芯*0.3平方、直流電源ケーブル5521DCプラグ、防水 bitstrong 2芯*0.3平方、直流電源ケーブル5521DCプラグ、防水 bitstrong

電源用の延長ケーブル 直流電源ケーブル5521DCプラグ付きのケーブル

ケーブル長(m)3 材質(線材)2芯×0.3平方 防水性IP68 定格電圧(V)220 定格電流(A)4 ケーブル外径(Φmm)3~5 動作温度範囲(℃)-20~+80 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85483135 BS-POWSG3-DP
959
1,055 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする