【オーダー】(木部色/張地選択可能)チェア カトレア カスタム張地B
あらゆるシーンに幅広く対応するベーシックチェア。
耐久性にも優れ、高水準の強度試験をクリアしたロングセラー商品。
用途木製椅子
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×530×840
座面高さ(mm)SH:460
材質脚・取手:ビーチ材
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
内容量1脚
注意
※個人宅への配送は不可です。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
離島 | 数量1につき | ¥ 8,000 / 税込 ¥ 8,800 |