【オーダー】(木部色/張地選択可能)チェア レイアームレス カスタム張地B
包み込むようにラウンドした背が美しい上品なチェア。
用途木製椅子
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×540×810
座面高さ(mm)SH460
材質(脚)ビーチ材
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
内容量1脚
注意
※個人宅への配送は不可です。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 6,000 / 税込 ¥ 6,600 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
離島 | 数量1につき | ¥ 8,000 / 税込 ¥ 8,800 |